23,78 €/ Unitéhors TVA
28,77 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CF |
Diamètre des rouleaux | 10 mm |
Largeur du rouleau | 4 mm |
Longueur du rouleau | 11.5 mm |
Diamètre de tige filetée | 3 mm |
Dimension de filetage | M 3x0.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |