46,21 €/ Unitéhors TVA
55,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CR..UU |
Diamètre des rouleaux | 41.275 mm |
Largeur du rouleau | 22.225 mm |
Longueur du rouleau | 61.7 mm |
Diamètre de tige filetée | 15.875 mm |
Dimension de filetage | 5/8-18 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |