Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CR24UU

  • ERIKS:13179927
Image 1
Ajouter à la liste

45,75 €/ Unitéhors TVA

55,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CR..UU
Diamètre des rouleaux
38.1 mm
Largeur du rouleau
22.225 mm
Longueur du rouleau
61.7 mm
Diamètre de tige filetée
15.875 mm
Dimension de filetage
5/8-18
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage