Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CR22UU

  • ERIKS:13179923
Image 1
Ajouter à la liste

33,86 €/ Unitéhors TVA

40,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CR..UU
Diamètre des rouleaux
34.925 mm
Largeur du rouleau
19.05 mm
Longueur du rouleau
52.15 mm
Diamètre de tige filetée
12.7 mm
Dimension de filetage
1/2-20
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage