Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CR18UU

  • ERIKS:13179914
Image 1
Ajouter à la liste

26,53 €/ Unitéhors TVA

32,10 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CR..UU
Diamètre des rouleaux
28.575 mm
Largeur du rouleau
15.875 mm
Longueur du rouleau
42.7 mm
Diamètre de tige filetée
11.112 mm
Dimension de filetage
7/16-20
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage