22,97 €/ Unitéhors TVA
27,79 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CR..UU |
Diamètre des rouleaux | 22.225 mm |
Largeur du rouleau | 12.7 mm |
Longueur du rouleau | 36.425 mm |
Diamètre de tige filetée | 9.525 mm |
Dimension de filetage | 3/8-24 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |