Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CF30BUU

  • ERIKS:13179394
Image 1
Ajouter à la liste

124,48 €/ Unitéhors TVA

150,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF..BUU
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
30 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage