43,71 €/ Unitéhors TVA
52,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CF..UU |
Diamètre des rouleaux | 40 mm |
Largeur du rouleau | 20 mm |
Longueur du rouleau | 58.1 mm |
Diamètre de tige filetée | 18 mm |
Dimension de filetage | M 18x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |