Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CF10UUM

  • ERIKS:13179200
Image 1
Ajouter à la liste

22,09 €/ Unitéhors TVA

26,73 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF..UU
Diamètre des rouleaux
22 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Longueur du rouleau
36.2 mm
Diamètre de tige filetée
10 mm
Dimension de filetage
M 10x1
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage