Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CF10BUU

  • ERIKS:13179191
Image 1
Ajouter à la liste

22,49 €/ Unitéhors TVA

27,21 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF..BUU
Diamètre des rouleaux
22 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Longueur du rouleau
36.2 mm
Diamètre de tige filetée
10 mm
Dimension de filetage
M 10x1.25
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage