Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives CRH64VB

  • ERIKS:13180037
Image 1
Ajouter à la liste

379,97 €/ Unitéhors TVA

459,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VB
Diamètre des rouleaux
101.6 mm
Largeur du rouleau
57.15 mm
Longueur du rouleau
148.3 mm
Diamètre de tige filetée
50.8 mm
Dimension de filetage
2-12
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives