296,93 €/ Unitéhors TVA
359,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..VB |
Diamètre des rouleaux | 88.9 mm |
Largeur du rouleau | 50.8 mm |
Longueur du rouleau | 122.65 mm |
Diamètre de tige filetée | 44.45 mm |
Dimension de filetage | 1.3/4 - 12 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |