Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives CRH32VB

  • ERIKS:13180009
Image 1
Ajouter à la liste

83,64 €/ Unitéhors TVA

101,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VB
Diamètre des rouleaux
50.8 mm
Largeur du rouleau
31.75 mm
Longueur du rouleau
85 mm
Diamètre de tige filetée
28.575 mm
Dimension de filetage
1.1/8 - 12
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives