34,68 €/ Unitéhors TVA
41,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..V |
Diamètre des rouleaux | 31.75 mm |
Largeur du rouleau | 19.05 mm |
Longueur du rouleau | 52.75 mm |
Diamètre de tige filetée | 19.05 mm |
Dimension de filetage | 3/4-16 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |