33,56 €/ Unitéhors TVA
40,61 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..VB |
Diamètre des rouleaux | 25.4 mm |
Largeur du rouleau | 15.875 mm |
Longueur du rouleau | 43.3 mm |
Diamètre de tige filetée | 15.875 mm |
Dimension de filetage | 5/8-18 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |