16,49 €/ Unitéhors TVA
19,95 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CF..V |
Diamètre des rouleaux | 16 mm |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Longueur du rouleau | 28.2 mm |
Diamètre de tige filetée | 6 mm |
Dimension de filetage | M 6x1 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |