Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives CF16V

  • ERIKS:13179267
Image 1
Ajouter à la liste

30,31 €/ Unitéhors TVA

36,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF..V
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52.1 mm
Diamètre de tige filetée
16 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives