Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH9VUU

  • ERIKS:13180047
Image 1
Ajouter à la liste

28,38 €/ Unitéhors TVA

34,34 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VUU
Diamètre des rouleaux
14.288 mm
Largeur du rouleau
9.525 mm
Longueur du rouleau
26.975 mm
Diamètre de tige filetée
6.35 mm
Dimension de filetage
1/4-28
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives