408,89 €/ Unitéhors TVA
494,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..VUU |
Diamètre des rouleaux | 101.6 mm |
Largeur du rouleau | 57.15 mm |
Longueur du rouleau | 148.3 mm |
Diamètre de tige filetée | 50.8 mm |
Dimension de filetage | 2-12 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |