Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH64VBUU

  • ERIKS:13180038
Image 1
Ajouter à la liste

423,46 €/ Unitéhors TVA

512,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VBUU
Diamètre des rouleaux
101.6 mm
Largeur du rouleau
57.15 mm
Longueur du rouleau
148.3 mm
Diamètre de tige filetée
50.8 mm
Dimension de filetage
2-12
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives