Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH52VUU

  • ERIKS:13180031
Image 1
Ajouter à la liste

255,20 €/ Unitéhors TVA

308,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VUU
Diamètre des rouleaux
82.55 mm
Largeur du rouleau
44.45 mm
Longueur du rouleau
109.9 mm
Diamètre de tige filetée
38.1 mm
Dimension de filetage
1.1/2-12
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives