103,15 €/ Unitéhors TVA
124,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..VUU |
Diamètre des rouleaux | 63.5 mm |
Largeur du rouleau | 38.1 mm |
Longueur du rouleau | 97.15 mm |
Diamètre de tige filetée | 31.75 mm |
Dimension de filetage | 1.1/4 - 12 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |