Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH40VBUU

  • ERIKS:13180018
Image 1
Ajouter à la liste

123,49 €/ Unitéhors TVA

149,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VBUU
Diamètre des rouleaux
63.5 mm
Largeur du rouleau
38.1 mm
Longueur du rouleau
97.15 mm
Diamètre de tige filetée
31.75 mm
Dimension de filetage
1.1/4 - 12
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives