95,23 €/ Unitéhors TVA
115,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..VBUU |
Diamètre des rouleaux | 50.8 mm |
Largeur du rouleau | 31.75 mm |
Longueur du rouleau | 85 mm |
Diamètre de tige filetée | 28.575 mm |
Dimension de filetage | 1.1/8 - 12 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |