61,90 €/ Unitéhors TVA
74,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..VUU |
Diamètre des rouleaux | 47.625 mm |
Largeur du rouleau | 25.4 mm |
Longueur du rouleau | 71.85 mm |
Diamètre de tige filetée | 25.4 mm |
Dimension de filetage | 1-14 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |