Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH30VBUU

  • ERIKS:13180006
Image 1
Ajouter à la liste

70,18 €/ Unitéhors TVA

84,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VBUU
Diamètre des rouleaux
47.625 mm
Largeur du rouleau
25.4 mm
Longueur du rouleau
71.85 mm
Diamètre de tige filetée
25.4 mm
Dimension de filetage
1-14
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives