Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH26VBUU

  • ERIKS:13179998
Image 1
Ajouter à la liste

56,65 €/ Unitéhors TVA

68,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VBUU
Diamètre des rouleaux
41.275 mm
Largeur du rouleau
22.225 mm
Longueur du rouleau
62.4 mm
Diamètre de tige filetée
22.225 mm
Dimension de filetage
7/8-14
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives