47,27 €/ Unitéhors TVA
57,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..VBUU |
Diamètre des rouleaux | 34.925 mm |
Largeur du rouleau | 19.05 mm |
Longueur du rouleau | 52.75 mm |
Diamètre de tige filetée | 19.05 mm |
Dimension de filetage | 3/4-16 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |