Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH20VBUU

  • ERIKS:13179986
Image 1
Ajouter à la liste

44,88 €/ Unitéhors TVA

54,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VBUU
Diamètre des rouleaux
31.75 mm
Largeur du rouleau
19.05 mm
Longueur du rouleau
52.75 mm
Diamètre de tige filetée
19.05 mm
Dimension de filetage
3/4-16
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives