Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH14VUU

  • ERIKS:13179975
Image 1
Ajouter à la liste

25,53 €/ Unitéhors TVA

30,89 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VUU
Diamètre des rouleaux
22.225 mm
Largeur du rouleau
12.7 mm
Longueur du rouleau
36.825 mm
Diamètre de tige filetée
11.112 mm
Dimension de filetage
7/16-20
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives