31,18 €/ Unitéhors TVA
37,73 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..VBUU |
Diamètre des rouleaux | 22.225 mm |
Largeur du rouleau | 12.7 mm |
Longueur du rouleau | 36.825 mm |
Diamètre de tige filetée | 11.112 mm |
Dimension de filetage | 7/16-20 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |