Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH12VBUU

  • ERIKS:13179970
Image 1
Ajouter à la liste

30,48 €/ Unitéhors TVA

36,88 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VBUU
Diamètre des rouleaux
19.05 mm
Largeur du rouleau
12.7 mm
Longueur du rouleau
36.825 mm
Diamètre de tige filetée
11.112 mm
Dimension de filetage
7/16-20
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives