Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRH11VUU

  • ERIKS:13179966
Image 1
Ajouter à la liste

27,63 €/ Unitéhors TVA

33,43 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRH..VUU
Diamètre des rouleaux
17.462 mm
Largeur du rouleau
11.112 mm
Longueur du rouleau
31.85 mm
Diamètre de tige filetée
7.938 mm
Dimension de filetage
5/16-24
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives