30,25 €/ Unitéhors TVA
36,60 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRH..VBUU |
Diamètre des rouleaux | 17.462 mm |
Largeur du rouleau | 11.112 mm |
Longueur du rouleau | 31.85 mm |
Diamètre de tige filetée | 7.938 mm |
Dimension de filetage | 5/16-24 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |