Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CF24VUU

  • ERIKS:13179356
Image 1
Ajouter à la liste

93,42 €/ Unitéhors TVA

113,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF..VUU
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
80.1 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives