75,88 €/ Unitéhors TVA
91,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CR..R |
Diamètre des rouleaux | 57.15 mm |
Largeur du rouleau | 31.75 mm |
Longueur du rouleau | 84.3 mm |
Diamètre de tige filetée | 22.225 mm |
Dimension de filetage | 7/8-14 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |