22,61 €/ Unitéhors TVA
27,36 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CF..WBR |
Diamètre des rouleaux | 13 mm |
Largeur du rouleau | 9 mm |
Longueur du rouleau | 23 mm |
Diamètre de tige filetée | 5 mm |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |