Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage CF3WBR

  • ERIKS:13179422
Image 1
Ajouter à la liste

26,92 €/ Unitéhors TVA

32,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF..WBR
Diamètre des rouleaux
10 mm
Largeur du rouleau
4 mm
Longueur du rouleau
11.5 mm
Diamètre de tige filetée
3 mm
Dimension de filetage
M 3x0.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage