46,39 €/ Unitéhors TVA
56,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CF..R |
Diamètre des rouleaux | 52 mm |
Largeur du rouleau | 24 mm |
Longueur du rouleau | 66.1 mm |
Diamètre de tige filetée | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |