Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CR8UUR

  • ERIKS:13179958
Image 1
Ajouter à la liste

17,66 €/ Unitéhors TVA

21,37 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CR..UUR
Diamètre des rouleaux
12.7 mm
Largeur du rouleau
8.731 mm
Longueur du rouleau
22.9 mm
Diamètre de tige filetée
4.826 mm
Dimension de filetage
10-32
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage