Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CR36UUR

  • ERIKS:13179949
Image 1
Ajouter à la liste

78,97 €/ Unitéhors TVA

95,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CR..UUR
Diamètre des rouleaux
57.15 mm
Largeur du rouleau
31.75 mm
Longueur du rouleau
84.3 mm
Diamètre de tige filetée
22.225 mm
Dimension de filetage
7/8-14
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage