Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CR30UUR

  • ERIKS:13179940
Image 1
Ajouter à la liste

52,68 €/ Unitéhors TVA

63,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CR..UUR
Diamètre des rouleaux
47.625 mm
Largeur du rouleau
25.4 mm
Longueur du rouleau
71.25 mm
Diamètre de tige filetée
19.05 mm
Dimension de filetage
3/4-16
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage