31,48 €/ Unitéhors TVA
38,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CR..UUR |
Diamètre des rouleaux | 31.75 mm |
Largeur du rouleau | 19.05 mm |
Longueur du rouleau | 52.15 mm |
Diamètre de tige filetée | 12.7 mm |
Dimension de filetage | 1/2-20 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |