Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CF8WBUUR/SG

  • ERIKS:13179494
Image 1
Ajouter à la liste

33,33 €/ Unitéhors TVA

40,33 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF..WBUUR/SG
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
32.2 mm
Diamètre de tige filetée
8 mm
Dimension de filetage
M 8x1.25
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage