Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CF5FWBUUR

  • ERIKS:13179448
Image 1
Ajouter à la liste

53,91 €/ Unitéhors TVA

65,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF..FWBUUR
Diamètre des rouleaux
13 mm
Largeur du rouleau
9 mm
Longueur du rouleau
23 mm
Diamètre de tige filetée
5 mm
Dimension de filetage
M 5x0.8
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage