Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CF20BUUR

  • ERIKS:13179312
Image 1
Ajouter à la liste

57,00 €/ Unitéhors TVA

68,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF..BUUR
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66.1 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage