22,49 €/ Unitéhors TVA
27,21 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CF..BUUR |
Diamètre des rouleaux | 22 mm |
Largeur du rouleau | 12 mm |
Longueur du rouleau | 36.2 mm |
Diamètre de tige filetée | 10 mm |
Dimension de filetage | M 10x1 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |