37,07 €/ Unitéhors TVA
44,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CF..VBUUR |
Diamètre des rouleaux | 35 mm |
Largeur du rouleau | 18 mm |
Longueur du rouleau | 52.1 mm |
Diamètre de tige filetée | 16 mm |
Dimension de filetage | M 16x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |