Eriks
IKO

IKO Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage intérieur à droite LHS10

  • ERIKS:13181885
Image 1
L-Ball Self Aligning Rod End. A compact rod end with a special die-cast alloy body and a friction welded ball-stud with its axis at a right angle to the body.
Ajouter à la liste

21,52 €/ Unitéhors TVA

26,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
LHS
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M 10x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes