19,83 €/ Unitéhors TVA
23,99 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | POSB..L |
Diamètre intérieur | 7.938 mm |
Dimension de filetage | 5/16-24 UNF |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 6800 N |
Charge statique | 14200 N |